Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM SERVO-DRIVE Synchronisationskabel, Länge 80, KS weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM SERVO-DRIVE Synchronisationskabel, Länge 80, KS weiß
Produktbild zu BLUM SERVO-DRIVE Synchronisationskabel, Länge 80, KS weiß
Produktbild zu BLUM SERVO-DRIVE Synchronisationskabel, Länge 80, KS weiß
Anwendungsbild zu BLUM SERVO-DRIVE Synchronisationskabel, Länge 80, KS weiß
Anwendungsbild zu BLUM SERVO-DRIVE Synchronisationskabel, Länge 80, KS weiß
Anwendungsbild zu BLUM SERVO-DRIVE Synchronisationskabel, Länge 80, KS weiß
Symbol zu BLUM SERVO-DRIVE Synchronisationskabel, Länge 80, KS weiß
Symbol zu BLUM SERVO-DRIVE Synchronisationskabel, Länge 80, KS weiß
LOGO zu BLUM SERVO-DRIVE Synchronisationskabel, Länge 80, KS weiß
LOGO zu BLUM SERVO-DRIVE Synchronisationskabel, Länge 80, KS weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103358022
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     07288466
EAN/GTIN:
     9002617669268
BLUM SERVO-DRIVE Synchronisationskabel, Länge 80, KS weiß

Ein kurzes Antippen der Front oder ein leichtes Ziehen am Griff genügt und schon öffnen sich Schubkästen und Auszüge wie von selbst. Wie und an welcher Stelle die Front berührt wird, spielt dabei keine Rolle. Und dank BLUMOTION werden die Auszüge wieder sanft und leise geschlossen.

  • Zwei Antriebseinheiten, die gleichzeitig auswerfen sollen, müssen über das Synchronisationskabel verbunden werden.


Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Type:
SERVO-DRIVE
Material:
Kunststoff weiß
Werksnummer:
Z10K008S
Marke:
Blum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.