Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM SERVO-DRIVE BLUM-Distanzpuffer Bohr ø 5, KS RAL 7037 staubgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM SERVO-DRIVE BLUM-Distanzpuffer Bohr ø 5, KS RAL 7037 staubgrau
Produktbild zu BLUM SERVO-DRIVE BLUM-Distanzpuffer Bohr ø 5, KS RAL 7037 staubgrau
Anwendungsbild zu BLUM SERVO-DRIVE BLUM-Distanzpuffer Bohr ø 5, KS RAL 7037 staubgrau
Anwendungsbild zu BLUM SERVO-DRIVE BLUM-Distanzpuffer Bohr ø 5, KS RAL 7037 staubgrau
Anwendungsbild zu BLUM SERVO-DRIVE BLUM-Distanzpuffer Bohr ø 5, KS RAL 7037 staubgrau
Symbol zu BLUM SERVO-DRIVE BLUM-Distanzpuffer Bohr ø 5, KS RAL 7037 staubgrau
Symbol zu BLUM SERVO-DRIVE BLUM-Distanzpuffer Bohr ø 5, KS RAL 7037 staubgrau
LOGO zu BLUM SERVO-DRIVE BLUM-Distanzpuffer Bohr ø 5, KS RAL 7037 staubgrau
LOGO zu BLUM SERVO-DRIVE BLUM-Distanzpuffer Bohr ø 5, KS RAL 7037 staubgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103358039
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     07834990
EAN/GTIN:
     9002617703627
BLUM SERVO-DRIVE BLUM-Distanzpuffer Bohr ø 5, KS RAL 7037 staubgrau

Ein kurzes Antippen der Front oder ein leichtes Ziehen am Griff genügt und schon öffnen sich Schubkästen und Auszüge wie von selbst. Wie und an welcher Stelle die Front berührt wird, spielt dabei keine Rolle. Und dank BLUMOTION werden die Auszüge wieder sanft und leise geschlossen.

  • Der Distanzpuffer gewährleistet den notwendigen Auslöseweg von 2 mm.


Hinweis:
Bis Fronthöhe 300 mm 2 Stück verwenden.
Ab Fronthöhe 300 mm 4 Stück verwenden.
Bei 65 kg-Führung 4 Stück verwenden.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
5 mm
Material:
Kunststoff RAL7037 staubgrau
Type:
SERVO-DRIVE
Werksnummer:
993.0530
Marke:
Blum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
1955
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,04*
3 Tage
2899
€ 9,50*
ab € 0,61*
€ 1,10*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.