| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103358052 Herst.-Nr.: 08820285 EAN/GTIN: 9002617826012 |
|
|
| | |
| BLUM SERVO-DRIVE Verbindungsknoten und Kabelendenschutz, 24 Volt, KS schwarzEin kurzes Antippen der Front oder ein leichtes Ziehen am Griff genügt und schon öffnen sich Schubkästen und Auszüge wie von selbst. Wie und an welcher Stelle die Front berührt wird, spielt dabei keine Rolle. Und dank BLUMOTION werden die Auszüge wieder sanft und leise geschlossen. - Dieser Knoten verbindet das Trägerprofilkabel bzw. das Netzgerät mit dem Verteilerkabel und versorgt dadurch die Antriebseinheiten mit Strom.
- Der Kabelendschutz wird auf die "offenen" Kabelenden aufgesteckt.
Lieferumfang:1 x Verbindungsknoten 2 x Kabelendenschutz Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff orange/schwarz | Type: | SERVO-DRIVE | Werksnummer: | Z10V100E.01 | Nennspannung: | 24 V | Spannung: | 24 V/DC | Marke: | Blum |
|
| | |
| | | |
| |