Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULTERER FR 206 Rollschubführung - Teilauszug, Länge 550 mm, KB verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FULTERER FR 206 Rollschubführung - Teilauszug, Länge 550 mm, KB verzinkt
Produktbild zu FULTERER FR 206 Rollschubführung - Teilauszug, Länge 550 mm, KB verzinkt
Skizze zu FULTERER FR 206 Rollschubführung - Teilauszug, Länge 550 mm, KB verzinkt
Tabelle zu FULTERER FR 206 Rollschubführung - Teilauszug, Länge 550 mm, KB verzinkt
LOGO zu FULTERER FR 206 Rollschubführung - Teilauszug, Länge 550 mm, KB verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103358116
Hersteller:
     Fulterer
Herst.-Nr.:
     4069 VERZINKT
EAN/GTIN:
     9002730572940
Suchbegriffe:
Ladenauszug
Rollführung
Schubladenauszug
FULTERER FR 206 Rollschubführung - Teilauszug, Länge 550 mm, KB verzinkt

  • Stahlkugellager
  • Rücklaufsicherung in eingeschobener Position
  • Rückanschlag aus Stahl
  • Mit Bohrungen für 4,5 mm SPAX-Schrauben
  • Einbaubreite 16 mm
  • Stahl verzinkt


Weitere Informationen:
Ausführung:
aufliegende Montage
Auszugsverlust:
106 mm
Tragkraft:
100 kg
Type:
FR 206
Nennlänge:
550 mm
Auszugsweg:
Teilauszug
Marke:
Fulterer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 57,21*
€ 68,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 56,35*
€ 67,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 53,45*
€ 63,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 51,96*
€ 61,83
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 50,90*
€ 60,57
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 43,00*
€ 51,17
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.