Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULTERER FR 6500 Rollschubführung - Vollauszug, Länge 700 mm, weiß pulverbesch.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FULTERER FR 6500 Rollschubführung - Vollauszug, Länge 700 mm, weiß pulverbesch.
Produktbild zu FULTERER FR 6500 Rollschubführung - Vollauszug, Länge 700 mm, weiß pulverbesch.
Skizze zu FULTERER FR 6500 Rollschubführung - Vollauszug, Länge 700 mm, weiß pulverbesch.
Tabelle zu FULTERER FR 6500 Rollschubführung - Vollauszug, Länge 700 mm, weiß pulverbesch.
LOGO zu FULTERER FR 6500 Rollschubführung - Vollauszug, Länge 700 mm, weiß pulverbesch.
Artikel-Nr.:
     3145-103358236
Hersteller:
     Fulterer
Herst.-Nr.:
     1261
EAN/GTIN:
     9002730573107
Suchbegriffe:
Ladenauszug
Rollführung
Schubladenauszug
FULTERER FR 6500 Rollschubführung - Vollauszug, Länge 700 mm, weiß pulverbesch.

  • Massiv - Kunststoffrollen
  • Vormontierte Anschlagdämpfungs- und Aushängesicherungselement in der Mittelschiene
  • Verstärkung der Mittelschienen durch spezielle Profilform
  • Selbsteinzug
  • Exakte Steuerung und geringe Geräuschbildung
  • Beidseitig zwangsgeführt
  • Einbaubreite 12 mm
  • Stahl weiß pulverbeschichtet


Weitere Informationen:
Ausführung:
aufliegende Montage
Tragkraft:
50 kg
Type:
Vollauszug FR 6500
Überauszug:
40 mm
Nennlänge:
700 mm
Auszugsweg:
Vollauszug
Marke:
Fulterer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
25
€ 5,90*
ab € 52,96*
€ 68,73*
1 Tag
8
€ 9,50*
ab € 56,96*
€ 73,69*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 68,73*
€ 81,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 67,19*
€ 79,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 64,23*
€ 76,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 62,02*
€ 73,80
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 52,96*
€ 63,02
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.