Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM METABOX H Zarge 320 Schraubversion, Teilauszug, NL 350, cremeweiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM METABOX H Zarge 320 Schraubversion, Teilauszug, NL 350, cremeweiß
Produktbild zu BLUM METABOX H Zarge 320 Schraubversion, Teilauszug, NL 350, cremeweiß
Anwendungsbild zu BLUM METABOX H Zarge 320 Schraubversion, Teilauszug, NL 350, cremeweiß
Anwendungsbild zu BLUM METABOX H Zarge 320 Schraubversion, Teilauszug, NL 350, cremeweiß
LOGO zu BLUM METABOX H Zarge 320 Schraubversion, Teilauszug, NL 350, cremeweiß
Artikel-Nr.:
     3145-103358372
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     04091463
EAN/GTIN:
     9002617205930
Suchbegriffe:
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Zargen Auszugsystem
BLUM METABOX H Zarge 320 Schraubversion, Teilauszug, NL 350, cremeweiß

Lieferumfang:
Korpusschienen und Zargen links/rechts

Weitere Informationen:
Auszugsverlust:
67 mm
Material:
Stahl cremeweiß
Tragkraft:
25 kg
Zargenhöhe:
150 mm
Type:
METABOX 320 H
Werksnummer:
320H3500C
Nennlänge:
350 mm
Auszugsweg:
Teilauszug
Ausführung:
Schraubversion
Produktart:
Möbelbeschlag
Marke:
Blum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,93*
€ 16,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,18*
€ 15,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,42*
€ 14,78
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,80*
€ 14,04
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,48*
€ 11,28
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
04911361
ab € 0,44*
Zubehör
Blum
02846893
ab € 0,94*
Zubehör
Blum
02846603
ab € 0,94*
Zubehör
Blum
01349033
ab € 0,54*
Zubehör
Blum
01348903
ab € 0,54*
Zubehör
Blum
01349203
ab € 0,42*
Zubehör
Blum
01348733
ab € 0,42*
Zubehör
Blum
01730543
ab € 1,56*
Zubehör
Blum
01730463
ab € 1,56*
Zubehör
Blum
07502554
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.