Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULTERER FR 777A Kulissenauszug, Länge 750 mm, Stahl weiß pulverbeschichtet


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FULTERER FR 777A Kulissenauszug, Länge 750 mm, Stahl weiß pulverbeschichtet
Produktbild zu FULTERER FR 777A Kulissenauszug, Länge 750 mm, Stahl weiß pulverbeschichtet
Skizze zu FULTERER FR 777A Kulissenauszug, Länge 750 mm, Stahl weiß pulverbeschichtet
Skizze zu FULTERER FR 777A Kulissenauszug, Länge 750 mm, Stahl weiß pulverbeschichtet
Skizze zu FULTERER FR 777A Kulissenauszug, Länge 750 mm, Stahl weiß pulverbeschichtet
Tabelle zu FULTERER FR 777A Kulissenauszug, Länge 750 mm, Stahl weiß pulverbeschichtet
LOGO zu FULTERER FR 777A Kulissenauszug, Länge 750 mm, Stahl weiß pulverbeschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-103359388
Hersteller:
     Fulterer
Herst.-Nr.:
     7707
EAN/GTIN:
     9002730770179
Suchbegriffe:
Apotherkerauszug
FR 77
Hochschrankauszug
Kulissenauszug
FULTERER FR 777A Kulissenauszug, Länge 750 mm, Stahl weiß pulverbeschichtet

  • Differentialauszug mit Adapter für die Ziehschrankmontage und Gegenführung bestehend aus U- Profil und Kugelführung. (mit 3 Leise-Laufrollen für die Seitenstabilität)
  • Optional mit Dämpfungssystem " Easy Close".
  • Null Absenkung im ausgezogenem Zustand. Einzigartige Aufschiebetechnik für schnellere und leichtere Montage.
  • Mittelprofil mit Massiv- Kunststoffrollen, kunststoffummantelte Stahl-Kugellager
  • Integrierte Seiten- und Höhenverstellung
  • Rückanschlag
  • Bohrbild im 32 mm Raster
  • Die Gegenführung ist im Set für absolute Seitenstabilität integriert.
  • LGA getestet nach DIN 4554 mit 50.000 Doppelhüben.


Weitere Informationen:
Material:
Stahl pulverbeschichtet weiß
Auszugsverlust:
16 mm
Tragkraft:
200 kg
Länge:
750 mm
Type:
Kulissenauszug FR 777 A
Marke:
Fulterer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 480,36*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 574,39*
€ 683,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 571,61*
€ 680,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 538,80*
€ 641,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 520,03*
€ 618,84
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 480,36*
€ 571,63
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fulterer
7719
ab € 80,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.