Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 550 mm Stahl verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 550 mm Stahl verzinkt
Produktbild zu ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 550 mm Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 550 mm Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 550 mm Stahl verzinkt
Tabelle zu ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 550 mm Stahl verzinkt
LOGO zu ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 550 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103360115
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ5321-6055
EAN/GTIN:
     4250396804768
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 550 mm Stahl verzinkt

  • Schienenstärke 20,7 mm
  • Schienenhöhe 53,1 mm


Hinweis:
Empfohlene Befestigung:
Holzschraube 4 mm/Euro-Schraube 6 mm

Hinweis zur Tragkraft:
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit die maximale Tragkraft erreicht wird.
Die Tragkraft bezieht sich auf einen dynamischen Zyklus von 80.000 Wiederholungen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Überauszug
Tragkraft:
120 kg
Type:
Accuride DZ5321-60
Schienenlänge:
550 mm
Werksnummer:
DZ5321-6055
Material:
Stahl verzinkt
Produktart:
Führungsschiene
Auszugsweg:
573,5 mm
Marke:
Accuride
Montageart:
Bodenmontage
Ausstattung:
Rastung in geschlossener Position | Auflagewinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,47*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 85,70*
€ 101,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 84,39*
€ 100,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 80,81*
€ 96,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 77,70*
€ 92,46
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 66,47*
€ 79,10
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DS63610
ab € 14,04*
Zubehör
Accuride
DZ63550
ab € 34,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.