Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM MERIVOBOX Korpusschiene Müllauszug BLUMOTION B, NL 550, 70 kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM MERIVOBOX Korpusschiene Müllauszug BLUMOTION B, NL 550, 70 kg
Produktbild zu BLUM MERIVOBOX Korpusschiene Müllauszug BLUMOTION B, NL 550, 70 kg
Symbol zu BLUM MERIVOBOX Korpusschiene Müllauszug BLUMOTION B, NL 550, 70 kg
Symbol zu BLUM MERIVOBOX Korpusschiene Müllauszug BLUMOTION B, NL 550, 70 kg
Symbol zu BLUM MERIVOBOX Korpusschiene Müllauszug BLUMOTION B, NL 550, 70 kg
LOGO zu BLUM MERIVOBOX Korpusschiene Müllauszug BLUMOTION B, NL 550, 70 kg
Artikel-Nr.:
     3145-103360236
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     03416179
EAN/GTIN:
     9009494655223
BLUM MERIVOBOX Korpusschiene Müllauszug BLUMOTION B, NL 550, 70 kg

  • Korpusschiene mit vorversetztem Haken für die Müllanwendung


Hinweis:
Die Korpusschienen müssen mit der nächst kürzeren Zarge z.B.: 500er Korpusschiene mit 450er Zarge, kombiniert werden!

Weitere Informationen:
Type:
MERIVOBOX BLUMOTION B
Werksnummer:
453.5501BZ
Tragkraft:
70 kg
Nennlänge:
550 mm
Material:
Stahl verzinkt
Marke:
Blum
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
4
pro Satz
€ 5,90*
ab € 24,99*
€ 34,67*
2 Tage
13
pro Paar
€ 9,50*
ab € 26,02*
€ 35,71*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 34,67*
€ 41,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 34,06*
€ 40,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,94*
€ 38,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,86*
€ 36,72
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 30,06*
€ 35,77
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 24,99*
€ 29,74
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
07743873
ab € 18,257*
Zubehör
Blum
06482764
ab € 18,337*
Zubehör
Blum
01382805
ab € 16,6892*
Zubehör
Blum
06397349
ab € 14,215*
Zubehör
Blum
01354392
ab € 14,165*
Zubehör
Blum
02677834
ab € 12,941*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.