Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM MERIVOBOX SET Höhe N, BLUMOTION B, 40kg, NL 400, Seidenweiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM MERIVOBOX SET Höhe N, BLUMOTION B, 40kg, NL 400, Seidenweiß
Produktbild zu BLUM MERIVOBOX SET Höhe N, BLUMOTION B, 40kg, NL 400, Seidenweiß
Anwendungsbild zu BLUM MERIVOBOX SET Höhe N, BLUMOTION B, 40kg, NL 400, Seidenweiß
Symbol zu BLUM MERIVOBOX SET Höhe N, BLUMOTION B, 40kg, NL 400, Seidenweiß
Symbol zu BLUM MERIVOBOX SET Höhe N, BLUMOTION B, 40kg, NL 400, Seidenweiß
Symbol zu BLUM MERIVOBOX SET Höhe N, BLUMOTION B, 40kg, NL 400, Seidenweiß
Symbol zu BLUM MERIVOBOX SET Höhe N, BLUMOTION B, 40kg, NL 400, Seidenweiß
Symbol zu BLUM MERIVOBOX SET Höhe N, BLUMOTION B, 40kg, NL 400, Seidenweiß
Symbol zu BLUM MERIVOBOX SET Höhe N, BLUMOTION B, 40kg, NL 400, Seidenweiß
LOGO zu BLUM MERIVOBOX SET Höhe N, BLUMOTION B, 40kg, NL 400, Seidenweiß
Artikel-Nr.:
     3145-103360392
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730952681
Suchbegriffe:
Beschlagset
Schubkasten
Schubkastengarnitur
Schubkastenset
BLUM MERIVOBOX SET Höhe N, BLUMOTION B, 40kg, NL 400, Seidenweiß

BLUMOTION B - BLUMOTION oder TIP-ON BLUMOTION in einer Führungsschiene integriert. Durch das Aufstecken der TIP-ON BLUMOTION Einheit passt sich der Dämpfweg automatisch an.

Hinweis:
Die Frontbefestigungen sind extra zu bestellen.

Lieferumfang:
1 Gt. Zarge inkl. Abdeckkappen
1 Gt. Korpusschienen inkl. BLUMOTION B
1 Gt. Holz-Rückwandhalter

Weitere Informationen:
Tragkraft:
40 kg
Nennlänge:
400 mm
Zargenhöhe:
68,5 mm
Type:
MERIVOBOX
Material:
Stahl Seidenweiß-matt
Werksnummer:
SET-Höhe N
Marke:
Blum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 44,89*
€ 53,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 44,54*
€ 53,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,90*
€ 49,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,61*
€ 48,33
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 39,65*
€ 47,18
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,07*
€ 39,35
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
07654487
ab € 2,68*
Zubehör
Blum
06448980
ab € 0,7966*
Zubehör
Blum
1342037
ab € 77,83*
Zubehör
Blum
04607435
ab € 2,7866*
Zubehör
Blum
08852615
ab € 0,3062*
Zubehör
Blum
07469764
ab € 0,2015*
Zubehör
Blum
06187221
ab € 16,98*
Zubehör
Blum
07709425
ab € 10,8845*
Zubehör
Blum
05586120
ab € 10,8845*
Zubehör
Blum
02101757
ab € 2,5261*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.