Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL500mm, Stahl carbonschwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL500mm, Stahl carbonschwarz matt
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL500mm, Stahl carbonschwarz matt
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL500mm, Stahl carbonschwarz matt
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL500mm, Stahl carbonschwarz matt
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL500mm, Stahl carbonschwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103361266
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     9191636
EAN/GTIN:
     9009494717518
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL500mm, Stahl carbonschwarz matt

  • AMBIA-LINE - geradliniges Inneneinteilungssystem
  • Technisch und optisch optimal abgestimmt auf LEGRABOX
  • Variable Anwendungen
  • Nachrüstbar


Hinweis:
Ohne Boden

Weitere Informationen:
Oberfläche:
carbonschwarz matt
Verwendung:
Schubkasten
Nennlänge:
500 mm
Breite:
200 mm
Marke:
Blum
Material:
Stahl
Type:
AMBIA-LINE
Länge:
472 mm
Höhe:
50 mm
Werksnummer:
ZC7S500RS2
Ausstattung:
1 Querteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
53
€ 5,90*
ab € 19,31*
€ 27,21*
9 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 21,56*
€ 30,20*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.