Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen schmal, NL450mm, B100mm, Tennessee Nuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen schmal, NL450mm, B100mm, Tennessee Nuss
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen schmal, NL450mm, B100mm, Tennessee Nuss
Schubkasten
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen schmal, NL450mm, B100mm, Tennessee Nuss
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen schmal, NL450mm, B100mm, Tennessee Nuss
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen schmal, NL450mm, B100mm, Tennessee Nuss
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen schmal, NL450mm, B100mm, Tennessee Nuss
Artikel-Nr.:
     3145-103361294
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     01516031
EAN/GTIN:
     9009494716436
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen schmal, NL450mm, B100mm, Tennessee Nuss

  • AMBIA-LINE - geradliniges Inneneinteilungssystem
  • Technisch und optisch optimal abgestimmt auf LEGRABOX und MERIVOBOX
  • Variable Anwendungen für Schubkasten bzw. Frontauszug
  • Material: melaminbeschichteter Holzwerkstoff
  • Geringer Montageaufwand
  • Nachrüstbar


  • Inklusive Boden


Weitere Informationen:
Ausstattung:
1 Querteiler
Oberfläche:
Tennessee Nuss/Carbonschwarz matt
Nennlänge:
450 mm
Länge:
422 mm
Verwendung:
Schubkasten
Marke:
Blum
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Holzdekor/Stahl
Type:
AMBIA-LINE
Werksnummer:
ZC7S450RH1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.