Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNIE 3513 ASS Drehgriff drehbar, nicht sperrbar, Zamak vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JUNIE 3513 ASS Drehgriff drehbar, nicht sperrbar, Zamak vernickelt
Produktbild zu JUNIE 3513 ASS Drehgriff drehbar, nicht sperrbar, Zamak vernickelt
Skizze zu JUNIE 3513 ASS Drehgriff drehbar, nicht sperrbar, Zamak vernickelt
LOGO zu JUNIE 3513 ASS Drehgriff drehbar, nicht sperrbar, Zamak vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103362191
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     3513.24002
EAN/GTIN:
     4021677009543
JUNIE 3513 ASS Drehgriff drehbar, nicht sperrbar, Zamak vernickelt

  • 2 Griffmulden
  • Drehbar, nicht sperrbar
  • Zentriereinsatz ø 24 mm aus Metall
  • Vierkantstift 7 mm mit Befestigungsschraube
  • Verwendung: für ASS-Schlösser und alle 7 mm Vierkantmöbelschlösser
  • Vierkantnuss 7616 extra bestellen!


Weitere Informationen:
ø:
36 mm
Holzstärke bis:
26 mm
Holzstärke von:
16 mm
Type:
3513
Material:
Druckguss
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Möbelschloss
Marke:
JuNie
Werksnummer:
3513.24002
Sperre:
nicht sperrbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.