Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNIE Zylinder ø 22 mm zu Schlössern 2863/2886 verschiedensperr, Messing matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JUNIE Zylinder ø 22 mm zu Schlössern 2863/2886 verschiedensperr, Messing matt
Produktbild zu JUNIE Zylinder ø 22 mm zu Schlössern 2863/2886 verschiedensperr, Messing matt
Skizze zu JUNIE Zylinder ø 22 mm zu Schlössern 2863/2886 verschiedensperr, Messing matt
LOGO zu JUNIE Zylinder ø 22 mm zu Schlössern 2863/2886 verschiedensperr, Messing matt
Artikel-Nr.:
     3145-103363245
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     2904.03002819
EAN/GTIN:
     4021677026540
JUNIE Zylinder ø 22 mm zu Schlössern 2863/2886 verschiedensperr, Messing matt

  • Für Schlosskasten 2863


Lieferumfang:
2 Schlüssel und 1 Rosette

Weitere Informationen:
Sperre:
verschiedensperrend
Zylinder ø:
22 mm
Holzstärke:
19 mm
Material:
Messing
Produktart:
Möbelschloss
Marke:
JuNie
Werksnummer:
2904.03002819
Oberfläche:
vernickelt matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.