Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNIE 2828 Zylinder-Kastenschloss Sperre BN 0101, Zylinder Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JUNIE 2828 Zylinder-Kastenschloss Sperre BN 0101, Zylinder Messing poliert
Produktbild zu JUNIE 2828 Zylinder-Kastenschloss Sperre BN 0101, Zylinder Messing poliert
Skizze zu JUNIE 2828 Zylinder-Kastenschloss Sperre BN 0101, Zylinder Messing poliert
LOGO zu JUNIE 2828 Zylinder-Kastenschloss Sperre BN 0101, Zylinder Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103363371
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     2828.000108:BN.0101
EAN/GTIN:
     4021677026861
Suchbegriffe:
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
JUNIE 2828 Zylinder-Kastenschloss Sperre BN 0101, Zylinder Messing poliert

  • Alle Anschlagrichtungen durch Umstellen möglich
  • Schlosskasten vernickelt
  • Dornmaß verstellbar von 15-40 mm


Lieferumfang:
2 Schlüssel und 1 Rosette

Weitere Informationen:
Sperre:
BN 0101
Material:
Zylinder Messing
Type:
2828
Zylinder ø:
22 mm
Zylinderlänge:
23 mm
Produktart:
Möbelschloss
Marke:
JuNie
Oberfläche:
poliert
Werksnummer:
2828.000108:BN.0101
Weitere Suchbegriffe: Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.