Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNIE 7638 ASS Verlängerung für Zylindereinsatz L 12 mm, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JUNIE 7638 ASS Verlängerung für Zylindereinsatz L 12 mm, Messing blank
Produktbild zu JUNIE 7638 ASS Verlängerung für Zylindereinsatz L 12 mm, Messing blank
Skizze zu JUNIE 7638 ASS Verlängerung für Zylindereinsatz L 12 mm, Messing blank
LOGO zu JUNIE 7638 ASS Verlängerung für Zylindereinsatz L 12 mm, Messing blank
Artikel-Nr.:
     3145-103363421
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     2604.01001012
EAN/GTIN:
     4021677019030
JUNIE 7638 ASS Verlängerung für Zylindereinsatz L 12 mm, Messing blank

Weitere Informationen:
Zylinder ø:
22 mm
Zylinderlänge:
12 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Produktart:
Möbelschloss
Marke:
JuNie
Type:
Verlängerung Zylindereinsatz ASS
Werksnummer:
2604.01001012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.