Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
03 Möbelbeschläge
>
Möbel-Schließsysteme
>
Schlossprogramm Systeme - Stiftzylinder
>
Junie
>
Schließeinsätze
>
Zylinder ø 22 mm zu den Schlössern 2863/2886
>
Artikel
JUNIE Zylinder ø 22 mm zu Schlössern 2863/2886 verschiedensp.,Messing poliert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103363440
Hersteller:
JuNie
Herst.-Nr.:
2904.03010819
EAN/GTIN:
4021677026991
JUNIE Zylinder ø 22 mm zu Schlössern 2863/2886 verschiedensp.,Messing poliert
Für Schlosskasten 2863
Lieferumfang:
2 Schlüssel und 1 Rosette
Weitere Informationen:
Sperre:
verschiedensperrend
Zylinder ø:
22 mm
Holzstärke:
19 mm
Material:
Messing
Produktart:
Möbelschloss
Marke:
JuNie
Werksnummer:
2904.03010819
Oberfläche:
poliert
... >
Junie
>
Schließeinsätze
>
Zylinder ø 22 mm zu den Schlössern 2863/2886
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen