Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNIE Möbelschlüssel 4, Bartbreite 8 mm, Barthöhe 8 mm, brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JUNIE Möbelschlüssel 4, Bartbreite 8 mm, Barthöhe 8 mm, brüniert
Produktbild zu JUNIE Möbelschlüssel 4, Bartbreite 8 mm, Barthöhe 8 mm, brüniert
LOGO zu JUNIE Möbelschlüssel 4, Bartbreite 8 mm, Barthöhe 8 mm, brüniert
Artikel-Nr.:
     3145-103363591
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     0339.40004:Z87.501
EAN/GTIN:
     4021677041697
Suchbegriffe:
Buntbartschlüssel
Keilbartschlüssel
buntbartschlüssel
JUNIE Möbelschlüssel 4, Bartbreite 8 mm, Barthöhe 8 mm, brüniert

  • Sperre 1
  • Rohrlänge 40 mm


Hinweis:
Sperren 2-6 auf Anfrage lieferbar; Mindestbestellmenge 10 Stück; Lieferzeit 2-3 Wochen.

Weitere Informationen:
Bartbreite:
8 mm
Barthöhe:
8 mm
Marke:
JuNie
Oberfläche:
brüniert
Werksnummer:
0339.40004:Z87.501
Weitere Suchbegriffe: Bartschlüssel, Zierschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.