Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIN SECONDARY Elektronikschloss, Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FLIN SECONDARY Elektronikschloss, Kunststoff weiß
Produktbild zu FLIN SECONDARY Elektronikschloss, Kunststoff weiß
Skizze zu FLIN SECONDARY Elektronikschloss, Kunststoff weiß
Anwendungsbild zu FLIN SECONDARY Elektronikschloss, Kunststoff weiß
Anwendungsbild zu FLIN SECONDARY Elektronikschloss, Kunststoff weiß
LOGO zu FLIN SECONDARY Elektronikschloss, Kunststoff weiß
LOGO zu FLIN SECONDARY Elektronikschloss, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103364011
Hersteller:
     PS
Herst.-Nr.:
     FLIN SECONDARY W
EAN/GTIN:
     9120062141716
FLIN SECONDARY Elektronikschloss, Kunststoff weiß

Das FLIN-Schloss wird in die Seitenwände gefräst und mit dem selbstklebenden Kabel an ein SOLO-Schloss angeschlossen.
Es kann an Drehtüren und an Schubladen verwendet werden .
Beim Einsatz an Schubladen ist ein Seitenab-stand von 1,5 mm ausreichend.
  • kleiner, robuster Motor
  • eingefräßt ab 16 mm Seitenwände


Hinweis:
Das FLIN Schließteil muss separat bestellt werden.
FLIN Secondary kann keine Transponder erkennen und daher nur im Verbund mit einem anderen Solo Elektronikschloss als "SLAVE" verwendet werden.

Achtung: Wird das FLIN SECONDARY in Kombination mit einem batteriebetriebenen SOLO-Schloss verwendet, ertönt bei niedrigem Batteriestand ein Alarm und bleibt geöffnet.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
weiß
B x H x T:
50,5 x 35,65 x 11 mm
Ausführung:
Privatbereich
Material:
Kunststoff
Type:
Flin
Marke:
PS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PS
EXTENSION BOARD
ab € 28,87*
Zubehör
PS
LATCH FLIN
ab € 7,92*
Zubehör
PS
DISTANCEPLATE
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.