Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLO Schlüsselchip, ø 36 mm, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLO Schlüsselchip, ø 36 mm, Kunststoff schwarz
Produktbild zu SOLO Schlüsselchip, ø 36 mm, Kunststoff schwarz
Anwendung SOLO Elektronikschloss mit Schlüsselchip
LOGO zu SOLO Schlüsselchip, ø 36 mm, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103364032
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     KEYFOB 125
EAN/GTIN:
     9120062140214
SOLO Schlüsselchip, ø 36 mm, Kunststoff schwarz

  • RFID Transponder mit Frequenz 125 kHz


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Type:
Solo
ø:
36 mm
Marke:
PS
Oberfläche:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.