Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelschlüssel Linz eckig Reide X, Länge 45 mm, ZN vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelschlüssel Linz eckig Reide X, Länge 45 mm, ZN vermessingt
Produktbild zu Möbelschlüssel Linz eckig Reide X, Länge 45 mm, ZN vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-103364310
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     2011284947
EAN/GTIN:
     9003890284940
Suchbegriffe:
Buntbartschlüssel
Keilbartschlüssel
buntbartschlüssel
Möbelschlüssel Linz eckig Reide X, Länge 45 mm, ZN vermessingt

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Euro-Einheitssperre, Reide X
Gesamtlänge:
68 mm
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
vermessingt
Schaftlänge:
45 mm
Höhe:
32 mm
Produktart:
Möbelschlüssel
Marke:
Dormakaba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.