Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelschlüssel Linz eckig Reide X, Länge 45 mm, ZN vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelschlüssel Linz eckig Reide X, Länge 45 mm, ZN vernickelt
Produktbild zu Möbelschlüssel Linz eckig Reide X, Länge 45 mm, ZN vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103364311
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     2011284955
EAN/GTIN:
     9003890284957
Suchbegriffe:
Buntbartschlüssel
Keilbartschlüssel
buntbartschlüssel
Möbelschlüssel Linz eckig Reide X, Länge 45 mm, ZN vernickelt

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Euro-Einheitssperre, Reide X
Gesamtlänge:
68 mm
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
vernickelt
Schaftlänge:
45 mm
Höhe:
32 mm
Produktart:
Möbelschlüssel
Marke:
Dormakaba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.