Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEKNA Drehstangenschloss 3080 OBJEKT UNIVERSAL SYSTEM 30, Dornmaß 38 mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. zeigt Richtung rechts
Abb. zeigt Richtung rechts
Skizze zu HEKNA Drehstangenschloss 3080 OBJEKT UNIVERSAL SYSTEM 30, Dornmaß 38 mm, Stahl
LOGO zu HEKNA Drehstangenschloss 3080 OBJEKT UNIVERSAL SYSTEM 30, Dornmaß 38 mm, Stahl
Artikel-Nr.:
     3145-103365161
Hersteller:
     Hekna
Herst.-Nr.:
     387
EAN/GTIN:
     9002730014464
Suchbegriffe:
Drehstangenschlösser
hekna drehstangenschlösser
drehstangenschlösser
HEKNA Drehstangenschloss 3080 OBJEKT UNIVERSAL SYSTEM 30, Dornmaß 38 mm, Stahl

  • Kunststoff gelagert
  • Sperrrichtung links/rechts umstellbar
  • Bestückungsmöglichkeit: Drehknopf oder Zylindereinsatz


Lieferumfang:
ohne Drehknopf
ohne Zylindereinsatz

Weitere Informationen:
Dornmaß:
38 mm
Montageart:
zum Aufschrauben
Türstärke bis:
19,5 mm
Type:
3080
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Möbelschloss
Werksnummer:
82192.0059
Marke:
Hekna
Stangenaufnahme:
8 mm, durchgehend
Weitere Suchbegriffe: Konfiguration, Möbel Dreiriegelschloss, Möbelschloss, Schrankschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekna
002.008
ab € 0,36*
Zubehör
Hekna
782100
ab € 10,58*
Zubehör
Hekna
782500
ab € 12,16*
Zubehör
Hekna
098.077
ab € 4,29*
Zubehör
Hekna
415.402
ab € 10,85*
Zubehör
Hekna
418.002
ab € 8,52*
Zubehör
Hekna
410.202V9
ab € 19,78*
Zubehör
Hekna
410.102V9
ab € 19,76*
Zubehör
Hekna
402.402V9
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.