Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEKNA ERGO-LINE SYSTEM 30 Zylindereinsatz, Zamak vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEKNA ERGO-LINE SYSTEM 30 Zylindereinsatz, Zamak vernickelt
Produktbild zu HEKNA ERGO-LINE SYSTEM 30 Zylindereinsatz, Zamak vernickelt
Skizze zu HEKNA ERGO-LINE SYSTEM 30 Zylindereinsatz, Zamak vernickelt
LOGO zu HEKNA ERGO-LINE SYSTEM 30 Zylindereinsatz, Zamak vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103365165
Hersteller:
     Hekna
Herst.-Nr.:
     402.402V9
EAN/GTIN:
     9002730014471
HEKNA ERGO-LINE SYSTEM 30 Zylindereinsatz, Zamak vernickelt

  • Für nachträglich einsteckbaren und einfach austauschbaren Zylinderkern


Lieferumfang:
1 Rosette
ohne Zylinderkern

Weitere Informationen:
Vierkant:
7 mm
Material:
Zamak
Zylinder ø:
23 mm
Type:
System 30
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Möbelschloss
Werksnummer:
402.402V9
Marke:
Hekna
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1551
ab € 5,09*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1552
ab € 5,10*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1553
ab € 5,09*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1554
ab € 5,09*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1555
ab € 5,10*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1556
ab € 5,09*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1557
ab € 5,09*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1558
ab € 5,10*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1559
ab € 5,10*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1560
ab € 5,09*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/VSP
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.