Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEKNA ERGO-LINE SYSTEM 30 Drehknopf Metall nicht sperrbar, Zamak vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEKNA ERGO-LINE SYSTEM 30 Drehknopf Metall nicht sperrbar, Zamak vernickelt matt
Produktbild zu HEKNA ERGO-LINE SYSTEM 30 Drehknopf Metall nicht sperrbar, Zamak vernickelt matt
Skizze zu HEKNA ERGO-LINE SYSTEM 30 Drehknopf Metall nicht sperrbar, Zamak vernickelt matt
LOGO zu HEKNA ERGO-LINE SYSTEM 30 Drehknopf Metall nicht sperrbar, Zamak vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-103365175
Hersteller:
     Hekna
Herst.-Nr.:
     415.402
EAN/GTIN:
     9002730014501
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
hekna drehknopf
HEKNA ERGO-LINE SYSTEM 30 Drehknopf Metall nicht sperrbar, Zamak vernickelt matt

  • Nicht sperrbar
  • 1 Griffmulde unten


Lieferumfang:
1 Befestigungsschraube

Weitere Informationen:
ø:
35 mm
Türstärke bis:
19,5 mm
Type:
System 30
Material:
Zamak
Höhe:
35 mm
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Möbelschloss
Werksnummer:
415.402
Marke:
Hekna
Weitere Suchbegriffe: drehknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.