Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEKNA MINI METALL SYSTEM 24 Zylinder Drehknopf links, Zamak vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEKNA MINI METALL SYSTEM 24 Zylinder Drehknopf links, Zamak vernickelt matt
Produktbild zu HEKNA MINI METALL SYSTEM 24 Zylinder Drehknopf links, Zamak vernickelt matt
Skizze zu HEKNA MINI METALL SYSTEM 24 Zylinder Drehknopf links, Zamak vernickelt matt
Skizze zu HEKNA MINI METALL SYSTEM 24 Zylinder Drehknopf links, Zamak vernickelt matt
LOGO zu HEKNA MINI METALL SYSTEM 24 Zylinder Drehknopf links, Zamak vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-103365335
Hersteller:
     Hekna
Herst.-Nr.:
     430.202.V9
EAN/GTIN:
     9002730015188
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
HEKNA MINI METALL SYSTEM 24 Zylinder Drehknopf links, Zamak vernickelt matt

  • Sperrbar
  • 2 Griffmulden seitlich
  • Bestückungsmöglichkeit: Zylinderkerne


Lieferumfang:
1 Befestigungsschraube
ohne Zylinderkern

Weitere Informationen:
ø:
30 mm
Richtung:
links
Türstärke bis:
19,5 mm
Type:
System 24
Material:
Zamak
Höhe:
26 mm
Oberfläche:
vernickelt matt
Produktart:
Möbelschloss
Werksnummer:
430.202.V9
Marke:
Hekna
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1551
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1552
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1553
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1554
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1555
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1556
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1557
ab € 5,08*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1558
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1559
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1560
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/VSP
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.