Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEKNA Zentralverschluss 13010 - ø 16,5 mm, L 20,5 mm, Zamak vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEKNA Zentralverschluss 13010 - ø 16,5 mm, L 20,5 mm, Zamak vernickelt
Produktbild zu HEKNA Zentralverschluss 13010 - ø 16,5 mm, L 20,5 mm, Zamak vernickelt
Skizze zu HEKNA Zentralverschluss 13010 - ø 16,5 mm, L 20,5 mm, Zamak vernickelt
Skizze zu HEKNA Zentralverschluss 13010 - ø 16,5 mm, L 20,5 mm, Zamak vernickelt
Skizze zu HEKNA Zentralverschluss 13010 - ø 16,5 mm, L 20,5 mm, Zamak vernickelt
Skizze zu HEKNA Zentralverschluss 13010 - ø 16,5 mm, L 20,5 mm, Zamak vernickelt
Skizze zu HEKNA Zentralverschluss 13010 - ø 16,5 mm, L 20,5 mm, Zamak vernickelt
LOGO zu HEKNA Zentralverschluss 13010 - ø 16,5 mm, L 20,5 mm, Zamak vernickelt
LOGO zu HEKNA Zentralverschluss 13010 - ø 16,5 mm, L 20,5 mm, Zamak vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103365350
Hersteller:
     Hekna
Herst.-Nr.:
     119.302.V9
EAN/GTIN:
     9002730015393
HEKNA Zentralverschluss 13010 - ø 16,5 mm, L 20,5 mm, Zamak vernickelt

  • Schließrichtung: rechts
  • Von vorne schließend
  • Bestückungsmöglichkeit: Zylinderkerne


Lieferumfang:
1 Rosette vernickelt
ohne Zylinderkern

Weitere Informationen:
Zylinderlänge:
20,5 mm
Zylinder ø:
16,5 mm
Type:
13010
Material:
Zamak
Oberfläche:
vernickelt
Länge:
45 mm
Produktart:
Möbelschloss
Werksnummer:
119.302.V9
Marke:
Hekna
Montageart:
zum Anschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekna
866.025
ab € 1,95*
Zubehör
Hekna
861.225
ab € 3,72*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1551
ab € 5,09*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1552
ab € 5,10*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1553
ab € 5,09*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1554
ab € 5,09*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1555
ab € 5,10*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1556
ab € 5,09*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1557
ab € 5,09*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1558
ab € 5,10*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1559
ab € 5,10*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1560
ab € 5,09*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/VSP
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.