Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEKNA Zylinder-Laufschuhschloss 541 Profil mit Glasnut, Zamak verchromt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEKNA Zylinder-Laufschuhschloss 541 Profil mit Glasnut, Zamak verchromt matt
Produktbild zu HEKNA Zylinder-Laufschuhschloss 541 Profil mit Glasnut, Zamak verchromt matt
Skizze zu HEKNA Zylinder-Laufschuhschloss 541 Profil mit Glasnut, Zamak verchromt matt
LOGO zu HEKNA Zylinder-Laufschuhschloss 541 Profil mit Glasnut, Zamak verchromt matt
LOGO zu HEKNA Zylinder-Laufschuhschloss 541 Profil mit Glasnut, Zamak verchromt matt
Artikel-Nr.:
     3145-103365386
Hersteller:
     Hekna
Herst.-Nr.:
     541.100.V9.7
EAN/GTIN:
     9002730015799
Suchbegriffe:
Glastürfallenschloss
Glastürschloss
Glastürschlösser
HEKNA Zylinder-Laufschuhschloss 541 Profil mit Glasnut, Zamak verchromt matt

  • Für Glasschiebetüren
  • Sperrnase von rechts auf links umrüstbar
  • Bestückungsmöglichkeit: Zylinderkerne


Lieferumfang:
ohne Zylinderkern

Weitere Informationen:
Type:
541 mit Glasnut
Zylinder ø:
16,5 mm
Material:
Zamak
Oberfläche:
verchromt matt
Produktart:
Möbelschloss
Werksnummer:
541.100.V9.7
Marke:
Hekna
Weitere Suchbegriffe: Vitrinenschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1551
ab € 5,18*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1552
ab € 5,16*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1553
ab € 5,16*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1554
ab € 5,17*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1555
ab € 5,17*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1556
ab € 5,18*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1557
ab € 5,17*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1558
ab € 5,10*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1559
ab € 5,17*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1560
ab € 5,10*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/VSP
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.