Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL270mm, B242mm, Nebraska Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL270mm, B242mm, Nebraska Eiche
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL270mm, B242mm, Nebraska Eiche
Skizze zu BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL270mm, B242mm, Nebraska Eiche
Schubkasten
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL270mm, B242mm, Nebraska Eiche
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL270mm, B242mm, Nebraska Eiche
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL270mm, B242mm, Nebraska Eiche
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL270mm, B242mm, Nebraska Eiche
Artikel-Nr.:
     3145-103367331
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     09613823
EAN/GTIN:
     9009494015751
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL270mm, B242mm, Nebraska Eiche

  • AMBIA-LINE - geradliniges Inneneinteilungssystem
  • Technisch und optisch optimal abgestimmt auf LEGRABOX und MERIVOBOX
  • Variable Anwendungen für Schubkasten bzw. Frontauszug
  • Material: melaminbeschichteter Holzwerkstoff
  • Geringer Montageaufwand
  • Nachrüstbar


  • Mit Gummi-Stellfüßen für eine rutschsichere Positionierung
  • Inklusive Boden


Weitere Informationen:
Nennlänge:
ab 270 mm
Material:
Holzdekor/Stahl
Verwendung:
Frontauszug
Werksnummer:
ZC7F300RHU
Type:
AMBIA-LINE
Breite:
242 mm
Höhe:
110 mm
Länge:
271 mm
Ausstattung:
1 Querteiler
Oberfläche:
Nebraska Eiche/oriongrau matt
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubladeneinsatz blum, schubkasteneinsatz, Ambialine, Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
02802560
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.