Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL270mm, Stahl seidenweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL270mm, Stahl seidenweiß
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL270mm, Stahl seidenweiß
Skizze zu BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL270mm, Stahl seidenweiß
Frontauszug
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL270mm, Stahl seidenweiß
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL270mm, Stahl seidenweiß
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL270mm, Stahl seidenweiß
Artikel-Nr.:
     3145-103367843
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     06278039
EAN/GTIN:
     9009494018042
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL270mm, Stahl seidenweiß

  • AMBIA-LINE - geradliniges Inneneinteilungssystem
  • Technisch und optisch optimal abgestimmt auf LEGRABOX
  • Variable Anwendungen
  • Nachrüstbar


  • Mit Magnetplatte an der Rückseite zur magnetischen Anbindung an der Zarge bzw. Holzrückwand mittels Adapterprofil
  • Ohne Boden


Hinweis:
Exakt passend für die Nennlängen 270 und 300 mm - das ab Nennlänge 350 mm notwendige Adapterprofil für die Anbindung an die Rückwand (16 mm) ist extra zu bestellen.

Weitere Informationen:
Nennlänge:
ab 270 mm
Breite:
242 mm
Verwendung:
Frontauszug
Material:
Stahl
Type:
AMBIA-LINE
Werksnummer:
ZC7F300RSU
Höhe:
110 mm
Länge:
271 mm
Ausstattung:
1 Querteiler
Oberfläche:
seidenweiß matt
Marke:
Blum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
26
€ 5,90*
ab € 31,34*
€ 43,28*
2 Tage
9
€ 9,50*
ab € 35,05*
€ 47,69*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
01135009
ab € 4,05*
Zubehör
Blum
07313912
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.