Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L5, 35-65 kg; TANDEMBOX


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L5, 35-65 kg; TANDEMBOX
Produktbild zu BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L5, 35-65 kg; TANDEMBOX
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Symbol zu BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L5, 35-65 kg; TANDEMBOX
Tabelle zu BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L5, 35-65 kg; TANDEMBOX
LOGO zu BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L5, 35-65 kg; TANDEMBOX
Artikel-Nr.:
     3145-103367936
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     06340831
EAN/GTIN:
     9009494318838
Suchbegriffe:
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L5, 35-65 kg; TANDEMBOX

Die TIP-ON BLUMOTION-Einheit gibt es in fünf Ausführungen,
angepasst auf Gewichtsbereiche und Nennlängen.
Je nach gewünschter Auswurfkraft können die Einheiten, mit Ausahme der
Typen S0 und S1 für kurze Nennlängen, auf allen Auszugssystemen für TIP-ON BLUMOTION werkzeuglos montiert werden.

Lieferumfang:
TIP-ON BLUMOTION-Einheit links/rechts
Mitnehmer links/rechts
Synchronisierungsadapter

Weitere Informationen:
Verstellbereich:
Tiefe +/- 3 mm
Type:
TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION
Werksnummer:
T60B3560
Material:
Stahl verzinkt/Kunststoff schwarz
Ladengewicht:
35-65 kg
Variante:
L5
Nennlänge:
für 350-650 mm
Marke:
Blum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,01*
€ 21,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 17,77*
€ 21,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,79*
€ 19,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,97*
€ 19,00
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,32*
€ 18,23
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,52*
€ 14,90
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
08133273
ab € 0,7021*
Zubehör
Blum
02101757
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.