Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,25x6/10 mit Kragen hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Aderendhülse 0,25x6/10 mit Kragen hellblau
Produktbild zu Aderendhülse 0,25x6/10 mit Kragen hellblau
Skizze zu Aderendhülse 0,25x6/10 mit Kragen hellblau
Artikel-Nr.:
     3145-103368220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H08001
EAN/GTIN:
     9002730587104
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse hellblau
Aderendhülse 0,25x6/10 mit Kragen hellblau

Lose verpackt in Polybeutel.
Die Verwendung von Aderendhülsen sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

Weitere Informationen:
L2:
6 mm
D2:
2 mm
Ausstattung:
Kragen Polyamid
Temperaturbeständigkeit:
bis 110 C° °C
Oberfläche:
galvanisch verzinnt
D1:
0,8 mm
Werksnummer:
H08001
Material:
E-Cu
L1:
10,5 mm
S2:
0,25 mm
S1:
0,15 mm
Farbe:
Hellblau
Querschnitt:
0,25 mm²
Ausführung:
isoliert mit Kunststoffkragen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0247*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 53 04
ab € 92,97*
Zubehör
Knipex
97 53 08
ab € 94,86*
Zubehör
Knipex
97 53 09
ab € 100,66*
Zubehör
Knipex
97 53 14
ab € 97,18*
Zubehör
Knipex
97 61 145 A
ab € 14,87*
Zubehör
Weidmüller
9012600000
ab € 119,99*
Zubehör
Weidmüller
0567300000
ab € 131,39*
Zubehör
Weidmüller
9012500000
ab € 119,57*
Zubehör
Weidmüller
9006450000
ab € 182,38*
Zubehör
Weidmüller
9014350000
ab € 121,32*
Zubehör
Weidmüller
9020000000
ab € 159,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.