Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,50x8/14 mit Kragen orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Aderendhülse 0,50x8/14 mit Kragen orange
Produktbild zu Aderendhülse 0,50x8/14 mit Kragen orange
Skizze zu Aderendhülse 0,50x8/14 mit Kragen orange
Artikel-Nr.:
     3145-103368223
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H08004
EAN/GTIN:
     9002730587135
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse orange
Aderendhülse 0,50x8/14 mit Kragen orange

Lose verpackt in Polybeutel.
Die Verwendung von Aderendhülsen sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

Weitere Informationen:
L2:
8 mm
D2:
2,6 mm
Ausstattung:
Kragen Polyamid
Temperaturbeständigkeit:
bis 110 C° °C
Oberfläche:
galvanisch verzinnt
D1:
1 mm
Werksnummer:
H08004
Material:
E-Cu
L1:
14 mm
S2:
0,25 mm
S1:
0,15 mm
Farbe:
Orange
Querschnitt:
0,5 mm²
Ausführung:
isoliert mit Kunststoffkragen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,016*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 53 04
ab € 92,52*
Zubehör
Knipex
97 53 08
ab € 94,46*
Zubehör
Knipex
97 53 09
ab € 99,97*
Zubehör
Knipex
97 53 14
ab € 97,45*
Zubehör
Knipex
97 61 145 A
ab € 14,87*
Zubehör
Weidmüller
9012600000
ab € 119,39*
Zubehör
Weidmüller
0567300000
ab € 131,13*
Zubehör
Weidmüller
9012500000
ab € 119,18*
Zubehör
Weidmüller
9006450000
ab € 183,63*
Zubehör
Weidmüller
9014350000
ab € 121,83*
Zubehör
Weidmüller
9020000000
ab € 156,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.