Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse 4,8x0,5 Querschnitt 0,5 - 1,5 mm² isoliert rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Artikel-Nr.:
     3145-103368292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H10185TF
EAN/GTIN:
     9002730587807
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Flachsteckhülse 4,8x0,5 Querschnitt 0,5 - 1,5 mm² isoliert rot

Weitere Informationen:
Isoliermaterial:
PVC
Farbe:
rot
Temperaturbeständigkeit:
-10 bis +70 °C
Nenngröße Flachstecker:
4,8 x 0,5 mm
Type:
Flachsteckhülse isoliert
Werksnummer:
H10185TF
Ausführung:
isoliert
Drahtquerschnitt:
0,5 - 1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Kabelstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1034*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1714*
€ 0,20397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1424*
€ 0,16946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 22 240
ab € 14,12*
Zubehör
Knipex
97 52 36
ab € 60,75*
Zubehör
Weidmüller
9006120000
ab € 135,03*
Zubehör
HM Müllner
2115
ab € 4,76*
Zubehör
Condor Werkzeug
3030EX
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.