Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh M10 Querschnitt 0,5 - 1,5 mm² isoliert rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Artikel-Nr.:
     3145-103368316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H10008TF
EAN/GTIN:
     9002730588040
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Ringkabelschuh M10 Querschnitt 0,5 - 1,5 mm² isoliert rot

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Temperaturbeständigkeit:
-10 bis +70 °C
Type:
Ringkabelschuh isoliert
Ausführung:
isoliert
Werksnummer:
H10008TF
Isoliermaterial:
PVC
Flanschloch:
M10
Drahtquerschnitt:
0,5 - 1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh Rund, Löt Öse Rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1476*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1956*
€ 0,23276
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1866*
€ 0,22205
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 22 240
ab € 13,77*
Zubehör
Knipex
97 52 36
ab € 60,30*
Zubehör
Weidmüller
9006120000
ab € 135,70*
Zubehör
HM Müllner
2115
ab € 4,76*
Zubehör
Condor Werkzeug
3030EX
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.