Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelgefüllte Verbindungsdose READY BOX 120 IP68 mit 4 Kabeleinführungen M25x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gelgefüllte Verbindungsdose READY BOX 120 IP68 mit 4 Kabeleinführungen M25x1,5
Produktbild zu Gelgefüllte Verbindungsdose READY BOX 120 IP68 mit 4 Kabeleinführungen M25x1,5
Anwendungsbild zu Gelgefüllte Verbindungsdose READY BOX 120 IP68 mit 4 Kabeleinführungen M25x1,5
Anwendungsbild zu Gelgefüllte Verbindungsdose READY BOX 120 IP68 mit 4 Kabeleinführungen M25x1,5
Anwendungsbild zu Gelgefüllte Verbindungsdose READY BOX 120 IP68 mit 4 Kabeleinführungen M25x1,5
READY BOX 120
Anwendungsbild zu Gelgefüllte Verbindungsdose READY BOX 120 IP68 mit 4 Kabeleinführungen M25x1,5
READY BOX 90
READY BOX 120
Symbol zu Gelgefüllte Verbindungsdose READY BOX 120 IP68 mit 4 Kabeleinführungen M25x1,5
Artikel-Nr.:
     3145-103368495
Hersteller:
     RAY TECH
Herst.-Nr.:
     G84062
EAN/GTIN:
     4011459840624
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Gelgefüllte Verbindungsdose READY BOX 120 IP68 mit 4 Kabeleinführungen M25x1,5

Diese gelgefüllten Verbindungselemente sind ein extrem schnell anzuwendendes, benutzerfreundliches und unbegrenzt haltbares Verbindungssystem für Stromkabel. Die gelgefüllten Verbindungsmuffen revolutionieren die Verbindung von spannungsführenden Kabeln und bieten Schutz, Isolation und Abdichtung selbst in widrigen Umgebungen. Die Verbindungsmuffen ermöglichen eine absolut sichere Verbindung von Stromkabeln aller Art, die für den Einsatz im Erdreich und sogar unter Wasser (Schutz-arten IP68 / IPX8 / IP69K) geeignet ist.
Die Installation ist denkbar einfach und schnell erledigt, da die Verbindungselemente bereits mit einem ungiftigen Gel gefüllt sind. Bei Bedarf können die Elemente mit Werkzeug beliebig oft geöffnet und wieder verschlossen werden.
Die Verbindungselemente sind entweder als Verbindungs- oder Abzweiggarnitur einsetzbar und zur Reparatur von defekten Kabeln geeignet.
Alle Produkte erfüllen sämtliche Anforderungen und Normen des Marktes.

• Test durch Raytech im unternehmenseigenenen Labor
• Zertifizierung durch IMQ (Instituto Italiano del Marchio di Qualità, Milano)
• Erfüllung der europäischen Normen DIN EN 50393 (entspricht DIN VDE 0278) und DIN EN 60695-2-11 (Glühdrahtprüfung bei 960 °C)
• Standard für Gel UL 94-HB.

  • Mit Kabelverschraubungen zum Schutz gegen ein unbeabsichtiges Herausziehen des Kabels
  • Gefüllt mit ungiftigem und nicht klassifiziertem Gel
  • Halogenfrei
  • UV-beständig
  • Immer wieder zugänglich
  • Unbegrenzt lagerfähig
  • Geeignet für nasse oder unter Wasser befindliche Umgebungen
  • Mit Laschen für Boden-, Wand- und Deckenbefestigung
  • Betriebstemperatur < 90°
  • Verlegetemperatur -40 °C bis +50 °C


Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Ausstattung:
4 Stk. Kabelverschraubungen für Kabel Ø 6 bis 18 mm
Höhe:
45 mm
Länge:
120 mm
Type:
READY BOX 120
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
grau
Ausführung:
gelgefüllt
Schutzart:
IP68
Verwendung:
für Kabel bis 3 x 1,5 bis 16 mm²
Querschnitt:
1,5 bis 16 mm²
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose ip69, abox, Gelbox, verteilerdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,79*
€ 42,49*
€ 5,46*
ab € 31,67*
€ 42,51*
€ 3,90*
ab € 32,62*
€ 43,61*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,90*
€ 48,72*
Lager 3145
18
€ 5,90*
ab € 47,84*
€ 62,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Raytech
84005
ab € 7,56*
Sonstiges
Raytech
84061
ab € 25,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.