Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel PG21 mit Loch, RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Würgenippel PG21 mit Loch, RAL 7035 lichtgrau
Produktbild zu Würgenippel PG21 mit Loch, RAL 7035 lichtgrau
Skizze zu Würgenippel PG21 mit Loch, RAL 7035 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103368696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     121G
EAN/GTIN:
     9002730874266
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Würgenippel PG21 mit Loch, RAL 7035 lichtgrau

Weitere Informationen:
Type:
121 G
Schutzart:
IP54
H:
22,8 mm
L:
12,5 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Temperaturbeständigkeit:
-30 / +90 °C
Material:
Polyethylen PE-LLD
øc:
11 - 17 mm
A:
Pg 21
Werksnummer:
121 G
ø:
33 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3467*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6567*
€ 0,78147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4967*
€ 0,59107
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4867*
€ 0,57917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4367*
€ 0,51967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4267*
€ 0,50777
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3467*
€ 0,41257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.