Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Patchkabel RJ45 CAT5, schwarz 2m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103368706
Hersteller:
NABO
Herst.-Nr.:
5000156
EAN/GTIN:
9120013508810
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel RJ45 CAT5, schwarz 2m
Ideal für Computer-Verbindungen
RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
Übertragungsrate: 100 Mhz
Unterstützt: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T ISDN
Knickschutz
Weitere Informationen:
Material:
PVC, Kupfer
Länge:
2 m
Ausstattung:
2 x Stecker RJ45
Marke:
Nabo
Type:
Patchkabel RJ45 CAT5
Farbe:
grau
Kabeltype:
Rundkabel
... >
Kabel, Leitungen
>
Datenkabel
>
Netzwerkkabel RJ45 CAT5
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel cat5 2m grau
,
patch kabel
,
patch-kabel 2m
,
LAN-Kabel
,
Lankabel
,
Netzwerkkabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,87*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen