Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Hochschrank Standard Set KB 300 mm 1805 - 2260 mm Anthrazit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Rohrrahmen höhenverstellbar
Rohrrahmen höhenverstellbar
Fronthalter-Set
Vollauszug Compact
LOGO zu PEKA Hochschrank Standard Set KB 300 mm 1805 - 2260 mm Anthrazit
LOGO zu PEKA Hochschrank Standard Set KB 300 mm 1805 - 2260 mm Anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103369003
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002732046425
PEKA Hochschrank Standard Set KB 300 mm 1805 - 2260 mm Anthrazit

Lieferumfang:
Fronthalter-Set
Rohrahmen höhenverstellbar
Vollauszug Compact

Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
Anthrazit
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
Peka
Tiefe:
495 mm
Betätigungsart:
Frontauszug
Montageart:
ClickFixx
Breite:
250 mm
Höhe:
1750 - 2150 mm
Type:
Hochschrank Standard
Korpusbreite:
300 mm
Lichte Höhe:
1805 - 2260 mm
Bestückung:
6 - 7 Tablare
Ausführung:
Softclose Einzugsdämpfung integriert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,85*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 385,88*
€ 459,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 382,90*
€ 455,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 365,08*
€ 434,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 352,85*
€ 419,89
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 322,85*
€ 384,19
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peka
100.1244.43
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.