Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Antirutschmatten-Set Silikon 450-1900 Pleno Maxi Walnussgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PEKA Antirutschmatten-Set Silikon 450-1900 Pleno Maxi Walnussgrau
Produktbild zu PEKA Antirutschmatten-Set Silikon 450-1900 Pleno Maxi Walnussgrau
LOGO zu PEKA Antirutschmatten-Set Silikon 450-1900 Pleno Maxi Walnussgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103369152
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     100.1209.56
EAN/GTIN:
     7630015352639
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
PEKA Antirutschmatten-Set Silikon 450-1900 Pleno Maxi Walnussgrau

Antirutschmatte zur Stabilisierung des Ladegutes auf das Tablar legen. Zum Reinigen herausnehmen und unter fliessendem Wasser spülen.
  • Angenehme Haptik mit fein strukturierter Oberfläche
  • Dämpft Geräusche beim Hineinstellen des Stauguts
  • Rechts- und linkskompatibel
  • Optional


Lieferumfang:
6 Antirutschmatten Einhängetablar 3/3

Weitere Informationen:
Marke:
Peka
Material:
Silikon
Breite:
346 mm
Type:
Pleno Maxi Version Standard 1900
Korpusbreite:
450 mm
Tiefe:
425 mm
Materialstärke:
1 mm
Betätigungsart:
hinter scharnierten Türen
Farbe:
Walnussgrau
Design:
Liro
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte, Einlegematte, Peka184, Silikonmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peka
100.1222.43
ab € 328,36*
Sonstiges
Peka
100.1223.43
ab € 327,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.