Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Hochschrankauszug Pleno Maxi 450-1900 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu PEKA Hochschrankauszug Pleno Maxi 450-1900 Anthrazit
LOGO zu PEKA Hochschrankauszug Pleno Maxi 450-1900 Anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103369169
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     100.1218.43
EAN/GTIN:
     7630015355005
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
PEKA Hochschrankauszug Pleno Maxi 450-1900 Anthrazit

Merkmale und Vorteile:
  • Komplette Übersicht und freier Zugriff, direkt nach dem Öffnen der Tür
  • Geeignet als Doppelschrank ohne Zwischenwand für die zentrale Lagerung von Vorräten und Geschirr
  • Beste Platzausnutzung in Breite, Tiefe und Höhe
  • Beste Erreichbarkeit bis in die oberste hinterste Ecke dank herausgefahrener Tablare und geteilter Tablartiefe im oberen Bereich (Version Plus)
  • Optionales Zubehör zur individuellen Nutzung der Tablare
Technische Eigenschaften:
  • Werkzeuglos höhenverstellbare Tablare (mit Ausnahme der Türtablare bei Version Plus)
  • Optional mit Push-to-open für grifflose Fronten
  • Wartungsfreie Technik
  • Unabhängig von Höhe, Breite und Tiefe dank einseitiger Boden-Seiten-Montage
  • Einfache und schnelle Montage
  • Geeignet für Standardscharniere mit 110° Öffnungswinkel


Lieferumfang:
1 Führung inkl. Türmitnehmer
1 Rohrrahmen

Weitere Informationen:
Marke:
Peka
Höhe:
1759 mm
Breite:
404 mm
Type:
Pleno Maxi 1900
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Korpusbreite:
450 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahlblech
Tragkraft max.:
78 kg
Farbe:
Anthrazit
Betätigungsart:
hinter scharnierten Türen
Weitere Suchbegriffe: Peka184
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,05*
€ 395,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,25*
€ 393,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,69*
€ 381,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,57*
€ 358,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,69*
€ 324,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peka
100.1222.43
ab € 326,40*
Zubehör
Peka
100.1223.43
ab € 326,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.