Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 2700K, 24 V/DC, 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 2700K, 24 V/DC, 1250 mm
Produktbild zu LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 2700K, 24 V/DC, 1250 mm
Skizze zu LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 2700K, 24 V/DC, 1250 mm
Anwendungsbild zu LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 2700K, 24 V/DC, 1250 mm
Anwendungsbild zu LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 2700K, 24 V/DC, 1250 mm
Symbol zu LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 2700K, 24 V/DC, 1250 mm
Symbol zu LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 2700K, 24 V/DC, 1250 mm
Symbol zu LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 2700K, 24 V/DC, 1250 mm
Symbol zu LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 2700K, 24 V/DC, 1250 mm
Anwendungsbild zu LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 2700K, 24 V/DC, 1250 mm
Anwendungsbild zu LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 2700K, 24 V/DC, 1250 mm
LOGO zu LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 2700K, 24 V/DC, 1250 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103369339
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     SL-M2-CXWW4W-1250
EAN/GTIN:
     9002843443250
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 2700K, 24 V/DC, 1250 mm

Entwickelt und produziert mit modernsten Technologien und optimiert für professionelle Anwendungen.
Siro SL-COB Wire Bänder zeichnen sich durch ihre hohe Dichte an LEDs und die extrem schmale Bauform aus.
Dadurch entsteht eine Lichtlinie ohne störende Punkte, die in der Breite nur 3 mm Platz benötigt.

Lineare Lichtschnur mit Chip on Board COB Technologie
  • punktfreies Licht
  • extrem schlankes LED-Band für anspruchsvolle Anwendungen
  • glatte Oberfläche
  • 504 LED/m
  • enger Teilungsabstand, Trennstelle alle 35,7 mm
Es dürfen LED-Bänder bis max 5m gebildet werden.

Hinweis:
Dieses LED-Band verfügt über eine Anschlussleitung an beiden Enden, daher können bei einer Trennung beide Teile verwendet werden.

Weitere Informationen:
Höhe:
1,4 mm
Type:
LED-Band SL-COB Wire
Breite:
3 mm
Oberfläche:
gelb
Schutzart:
IP20
Leistung:
3,8/m W
Ausstattung:
2 Anschlussleitung 500 mm mit Stecker
Lichtstrom (Lumen):
275/m lm
Material:
Kupferplatine
Länge:
1250 mm
Leuchtmittel:
LED
Anschlusskabellänge:
500 mm
Spannung:
24 V/DC
Energieeffizienzklasse:
F
Farbwiedergabeindex (RA):
80
Lebensdauer:
50000 h
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.:
4/m kWh
Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen, led streifen 3000k, SiroLEDmusterkoffer2023, SiroStoryLoetenwargestern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIRO
SL-TOOL-FL01
ab € 5,77*
Zubehör
SIRO
SL-FL34BS-10000
ab € 39,77*
Zubehör
SIRO
SL-FL34-10000
ab € 39,98*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000002
ab € 22,90*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000004
ab € 33,22*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV20W-DB1
ab € 24,56*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV60W-DB1
ab € 52,03*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV100W-DB1
ab € 76,36*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV150W-DB1
ab € 102,49*
Zubehör
DOMUS Line
0865401
ab € 67,02*
Zubehör
DOMUS Line
0865501
ab € 104,74*
Zubehör
SIRO
SL-CAB2-EXT-2000
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.