| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103369394 Herst.-Nr.: SL-TOOL-FL01 EAN/GTIN: 9002843448224 |
| |
|
| | |
| FLIPLens Montagetool- Stempelroller zum Einrollen von 3 mm breiten LED-Bändern SL-COB Wire in Werkstücke mit einer Nutbreite von mind. 3,2 mm
- flächenbündiges Verarbeiten von SIRO FLIPLens Silikon Abdeckung
Verarbeitung: LED-Band SL-COB Wire in eine Nut einbauen - zuerst den Kleberücken des LED-Bandes lösen
- vor der Verarbeitung das LED-Band auf Funktion prüfen
- LED-Band in die Nut einsetzen
- mit dem Stempelroller das LED-Band SL-COB Wire in die Nut einrollen
Verarbeitung: Optische Silikon-Abdeckung FLIPLens in eine Nut einbauen - Abdeckung FLIPLens auf das benötigte Maß ablängen
- einen Teil der FLIPLens in die Nut eindrücken
- nun mit der flachen Seite des Stempelrollers die restliche FLIPLens flächenbündig in die Nut eindrücken
Weitere Informationen: | | Material: | Metall, Kunststoff | Oberfläche: | verchromt, schwarz | Type: | FLIPLens Montagetool | Höhe: | 27,6 mm | Werksnummer: | SL-TOOL-FL01 | ø: | 30 mm | Verwendung für: | LED-Band SL-COB-Wire | FLIPLens Silikon Abdeckung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 5,78* | € 8,36* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,77* | € 9,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|