Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Besenhalter Libell, Stahlblech Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PEKA Besenhalter Libell, Stahlblech Weiß
Produktbild zu PEKA Besenhalter Libell, Stahlblech Weiß
Skizze zu PEKA Besenhalter Libell, Stahlblech Weiß
Anwendungsbild zu PEKA Besenhalter Libell, Stahlblech Weiß
Anwendungsbild zu PEKA Besenhalter Libell, Stahlblech Weiß
Anwendungsbild zu PEKA Besenhalter Libell, Stahlblech Weiß
LOGO zu PEKA Besenhalter Libell, Stahlblech Weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103369699
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     600.0360.01
EAN/GTIN:
     7630015309961
Suchbegriffe:
Besenhalter
Gartengerätehalter
Gerätehalter
Geräteleiste
PEKA Besenhalter Libell, Stahlblech Weiß

Mit 2 Schrauben den Besenhalter in ein Möbel, an die Schrank-Innentür oder eine Wand schrauben und die Einhängehaken positionieren.

Lieferumfang:
1 Besenhalter
2 Einhängehaken
1 Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Oberfläche:
Weiß
Tiefe:
75 mm
Material:
Stahl
Breite:
330 mm
Höhe:
85 mm
Marke:
Peka
Werksnummer:
600.0360.01
Type:
Besenhalter Libell
Weitere Suchbegriffe: gartengerätehalter, Farbtrend, Hauswirtschaftsraum, Trendfarbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
€ 9,50*
ab € 13,60*
€ 19,67*
Lager 3145
10
€ 5,90*
ab € 15,29*
€ 22,01*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.