Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Hakenleiste Libell für Wandmontage, 6-fach, Stahlblech Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu PEKA Hakenleiste Libell für Wandmontage, 6-fach, Stahlblech Silber
LOGO zu PEKA Hakenleiste Libell für Wandmontage, 6-fach, Stahlblech Silber
Artikel-Nr.:
     3145-103369709
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     600.0361.12
EAN/GTIN:
     7630015310233
Suchbegriffe:
Hakenleiste
peka hakenleiste
hakenleiste
PEKA Hakenleiste Libell für Wandmontage, 6-fach, Stahlblech Silber

  • Für Wandmontage
  • Mit 6 fixen Haken


Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Oberfläche:
Silber
Höhe:
54 mm
Tiefe:
360 mm
Material:
Stahl
Breite:
44 mm
Weitere Suchbegriffe: Hauswirtschaftsraum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 9,50*
ab € 5,13*
€ 7,39*
Lager 3145
89
€ 5,90*
ab € 6,54*
€ 9,30*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.