Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Einhängetablar Liro KB 400 mm Hochschrank Standard Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu PEKA Einhängetablar Liro KB 400 mm Hochschrank Standard Anthrazit
LOGO zu PEKA Einhängetablar Liro KB 400 mm Hochschrank Standard Anthrazit
LOGO zu PEKA Einhängetablar Liro KB 400 mm Hochschrank Standard Anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103369819
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     100.1245.43
EAN/GTIN:
     7630015349288
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
PEKA Einhängetablar Liro KB 400 mm Hochschrank Standard Anthrazit

Dünnwandige und hochstabile Metalltablare, die mit Relingeinsätzen aus Holz ergänzt werden können.
  • Bestmögliche Platzausnutzung dank dünnwandiger und trotzdem hochstabiler Metalltablare
  • Optional mit Relingeinsätzen aus Holz zur zusätzlichen Materialisierung
  • Einzigartig in der Kombination Holz/weiss und Holz/silber
  • Leichte Reinigung, da die Tablare einfach ausgehängt werden können


Lieferumfang:
1 Einhängetablar

Weitere Informationen:
Tiefe:
462 mm
Type:
Hochschrank Standard
Tragkraft:
0 - 18 kg
Korpusbreite:
400 mm
Breite:
350 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
Peka
Material:
Stahlblech
Farbe:
Anthrazit
Betätigungsart:
Frontauszug
Höhe:
90 mm
Design:
Liro
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
17
pro Stück
€ 5,90*
ab € 37,82*
€ 52,83*
3 Tage
2
pro Satz
Frei Haus
ab € 180,73*
€ 224,49*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peka
100.1185.56
ab € 5,68*
Zubehör
Peka
100.0922.43
ab € 127,42*
Zubehör
Peka
100.0892.43
ab € 40,19*
Zubehör
Peka
100.0585.43
ab € 17,74*
Zubehör
Peka
100.0586.43
ab € 20,99*
Zubehör
Peka
100.1254.36
ab € 16,15*
Zubehör
Peka
100.0592.43
ab € 123,81*
Zubehör
Peka
100.0594.43
ab € 134,78*
Zubehör
Peka
100.0596.43
ab € 145,97*
Zubehör
Peka
100.0590.43
ab € 121,65*
Zubehör
Peka
200.2543.43
ab € 13,13*
Zubehör
Peka
100.0874.43
ab € 160,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.