Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS COR Flex Eckauszug Set Saphir KB 1200 mm Silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
103 379 524
103 379 524
Skizze zu VS COR Flex Eckauszug Set Saphir KB 1200 mm Silber
im C.online Beschlagsortiment enthalten
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu VS COR Flex Eckauszug Set Saphir KB 1200 mm Silber
Artikel-Nr.:
     3145-103369942
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002732083635
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
VS COR Flex Eckauszug Set Saphir KB 1200 mm Silber

Saphir - ein Juwel in Ästhetik und Funktion
Diese Korbablage aus feinmaschigem Draht bietet eine einzigartige Optik und Stabilität, die jeder Belastung mit Leichtigkeit standhält.
  • Korbablage aus feinmaschigem Drahtgitter
  • Exklusive Konstruktion für ausgezeichnete Stabilität
  • Sorgt für Luftzirkulation und Transparenz


Lieferumfang:
Eckauszug
2 Ablagen Front
2 Ablagen Innen

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Lichte Höhe:
530 mm
Design:
Saphir
Ausführung:
integrierte Dämpfung und Selbsteinzug
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
Vauth-Sagel
Betätigungsart:
hinter scharnierten Türen
Lichte Tiefe:
480 mm
Korpusbreite:
1200 mm
Richtung:
links | rechts
Type:
VS COR Flex
Flügelbreite:
600 mm
Material:
Stahlblech
Tragkraft:
0 - 8 kg | 0 -8 kg
Tragkraft gesamt:
0 - 32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,01*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 476,44*
€ 566,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 474,83*
€ 565,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 466,70*
€ 555,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 452,10*
€ 538,00
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 401,01*
€ 477,20
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.