Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA 3/4-Kreis Schwenkboden ProArc KB 900 mm Kunststoff Quarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA 3/4-Kreis Schwenkboden ProArc KB 900 mm Kunststoff Quarzgrau
Produktbild zu NINKA 3/4-Kreis Schwenkboden ProArc KB 900 mm Kunststoff Quarzgrau
Skizze zu NINKA 3/4-Kreis Schwenkboden ProArc KB 900 mm Kunststoff Quarzgrau
Anwendungsbild zu NINKA 3/4-Kreis Schwenkboden ProArc KB 900 mm Kunststoff Quarzgrau
LOGO zu NINKA 3/4-Kreis Schwenkboden ProArc KB 900 mm Kunststoff Quarzgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103369979
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     5860.96 21102
EAN/GTIN:
     9002730965681
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
NINKA 3/4-Kreis Schwenkboden ProArc KB 900 mm Kunststoff Quarzgrau

  • Vollintegrierte Anti-Rutschfolie
  • Leicht zu reinigen


Weitere Informationen:
Ausführung:
Dreiviertelkreis
Oberfläche:
Quarzgrau
Material:
Polystrol
Type:
ProArc
ø:
810 mm
Verwendung:
Unterschrank
Korpusbreite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Dreiviertelkreis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.