Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Zugfeder PSM 1128 Stahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Ersatz-Zugfeder PSM 1128 Stahl Silber
Produktbild zu Ersatz-Zugfeder PSM 1128 Stahl Silber
Artikel-Nr.:
     3145-103370039
Hersteller:
     Kesseböhmer
Herst.-Nr.:
     0099530007
EAN/GTIN:
     4027655011164
Suchbegriffe:
Zugfedern
zugfedern
Ersatz-Zugfeder PSM 1128 Stahl Silber

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Type:
PSM 1128
Länge:
164 mm
ø:
18 mm
Materialstärke:
3 mm
Oberfläche:
Silber verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
49
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 6,01*
3 Tage
26
€ 9,50*
ab € 5,01*
€ 7,16*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.