Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS ENVI Space/Free Deckel zu Eimer 10 Liter Kunststoff Lavagraugrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS ENVI Space/Free Deckel zu Eimer 10 Liter Kunststoff Lavagraugrau
Produktbild zu VS ENVI Space/Free Deckel zu Eimer 10 Liter Kunststoff Lavagraugrau
LOGO zu VS ENVI Space/Free Deckel zu Eimer 10 Liter Kunststoff Lavagraugrau
Artikel-Nr.:
     3145-103370071
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     91001511
EAN/GTIN:
     9002730729870
Suchbegriffe:
Farbtrend
Trendfarbe
VS ENVI Space/Free Deckel zu Eimer 10 Liter Kunststoff Lavagraugrau

  • Optionale Eimerdeckel zu Abfalltrennsystem VS ENVI Space


Weitere Informationen:
Oberfläche:
Lavagraugrau
Material:
Kunststoff
Type:
VS ENVI Space/VS ENVI Free
Abmessung:
210 x 169 mm
Verwendung:
Eimer 6/10/12,5 Liter
Marke:
Vauth-Sagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
91001525
ab € 19,44*
Zubehör
Vauth-Sagel
91001541
ab € 28,05*
Zubehör
Vauth-Sagel
91001535
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.